Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 21AP25M Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Stål | AC4ZRB 31D011

HANSEN 21AP25M Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AC4ZRB Modell: 21AP25MKorsreferens: 31D011
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypUniversal och Tru-Flate
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde32 cfm
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekSlangkopplingMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris
HANSEN 21AP25F Kopplingsplugg (f) npt 1/4 stål | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "151SEK
HANSEN 31AP25F Kopplingsplugg (f) npt 3/8 Stål | AC4ZQZ 31D009 31AP25F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "338SEK
HANSEN 31AP37F Kopplingsplugg (f) npt 3/8 Stål | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi3 / 8 "297SEK
HANSEN 31AP25M Kopplingsplugg (m) npt 3/8 Stål | AC4ZRC 31D012 31AP25M3 / 8 "(M) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 21AP25M Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Stål
94SEK /enhet