Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 2608 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 stål | AC4ZQW 31D006

HANSEN 2608 Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AC4ZQW Modell: 2608Korsreferens: 31D006
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypARO
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde32 cfm
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangkopplingRörstorlekPris
HANSEN 2607 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Stål | AC4ZQV 31D005 2607(M) NPT1 / 8 "69SEK
HANSEN 2609 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 stål | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 2608 Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Stål
76SEK /enhet