Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/4 tum | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6FKQ Modell: 6FFS25Korsreferens: 33M277
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
1 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialZinkpläterat stål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishRensa Chromate
Flödeshastighet3 gpm
LåsmekanismStandard ärmlås
Max. Tryck5075 psi
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Parker InterchangeFEM251-4FP
Rörstorlek NPT1 / 4 "
SealBuna N
TätningsmaterialBuna N
TätningstypBuna N
Stänga avPlatt ansikte
ÄrmmaterialZinkpläterat stål
Temp. Räckvidd-4 till 212 F.
Tråd storlek1/4 "-18
TypPlatt ansikte, kvinna
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelParker InterchangeTypPris
HANSEN 6FFP25 Hydraulisk snabbkoppling hane 1/4 tum | AC6FKX 33M283 6FFP25Hydraulisk kopplingsnippelFEM252-4FPPlatt ansikte, man727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/4 tum
1 523 kr /enhet