Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN GR603SL Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZLK 31C892

HANSEN GR603SL Kopplingskropp (m)npt 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZLK Modell: GR603SLKorsreferens: 31C892
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodGrön
FinishMässing
Slangkoppling(M) NPT
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodSlangkopplingMax. TryckRörstorlekPris
HANSEN GR603 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZLJ 31C891 GR603Grön(M) NPT1500 psi1 / 4 "378SEK
HANSEN GR604RSL Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZLN 31C895 GR604RSLGrönManlig UNF100 psi9 / 16 "540SEK
HANSEN GR605R Kopplingskropp (m) NPT 1/4 Mässing | AC4ZLQ 31C897 GR605RGrön(M) NPT1500 psi9 / 16 "444SEK
HANSEN RD703 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZMJ 31C915 RD703Red(M) NPT1500 psi1 / 4 "373SEK
HANSEN RD703SL Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZMK 31C916 RD703SLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "386SEK
HANSEN RD704LSL Kopplingskropp (m)npt 1/4 Mässing | AC4ZMN 31C919 RD704LSLRedManlig UNF15 psi9 / 16 "558SEK
HANSEN RD705LSL Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZMR 31C922 RD705LSLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN GR603SL Kopplingskropp (m)npt 1/4 Mässing
452SEK /enhet