HARRINGTON LB030-10-SYH Kedjehiss för hävstång 6000 lb 10 fot | AG3PVM 33RW64

HARRINGTON LB030-10-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 10 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PVM Modell: LB030-10-SYHKorsreferens: 33RW64

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style automatisk broms
KedjaNickelpläterad
Kedjelängd10 ft.
FinishAkrylgul
Kroköppning1-5 / 16 "
Spaklängd16-5 / 16 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar13-9 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last69 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.592
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON LB015-10-SYH Lyftkedjelift 3000 lb 10 fot | AG3PVD 33RW56 LB015-10-SYH1"3000 lb.13.25 "14 317 kr
HARRINGTON LB015-10-SC-SYH Kedjelift med hävarm 3000lb 10 fot Slip Clutch | AG3PVH 33RW60 LB015-10-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "15 600 kr
HARRINGTON LB030-10-SC-SYH Hävkedjelift 6000 lb 10 fot Slip Clutch | AG3PVR 33RW68 LB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "21 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB030-10-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 10 fot
17 268 kr /enhet