HARRINGTON NER020L-FG-10 Elektrisk kedjelift 4000lb. 10 fot 14fpm | AG3PQG 33RV61

HARRINGTON NER020L-FG-10 Elektrisk kedjetelfer 4000lb. 10 fot 14 fpm

Finns i lager
Artikel: AG3PQG Modell: NER020L-FG-10Korsreferens: 33RV61

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

130 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.4
BromsLikströmsström
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishEpoxyfärg
Fri höjd22.625 "
Bostadsdjup22.625 "
Husets längd27.875 "
Husets bredd11 11 / 16 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar22.625 "
Motor HP2.4
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterSpänningFri höjdPris
HARRINGTON NER003L-FG-10 Elektrisk kedjelift 500lb. 10 fot 15 fpm | AG3PPX 33RV52 NER003L-FG-10500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "99 570 kr
HARRINGTON NER005L-FG-10 Elektrisk kedjelift 1000lb. 10 fot 15 fpm | AG3PQA 33RV55 NER005L-FG-101000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "93 988 kr
HARRINGTON NER010L-FG-10 Elektrisk kedjelift 2000lb. 10 fot 14fpm | AG3PQD 33RV58 NER010L-FG-102000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "109 974 kr
HARRINGTON NER003LD-FG-10 Elektrisk kedjelift 500 lb 10 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQK 33RV64 NER003LD-FG-10500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "115 045 kr
HARRINGTON NER005LD-FG-10 Elektrisk kedjelift 1000 lb 10 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQN 33RV67 NER005LD-FG-101000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "114 892 kr
HARRINGTON NER010LD-FG-10 Elektrisk kedjelift 2000 lb 10 fot 14 / 2.5fpm | AG3PQR 33RV70 NER010LD-FG-102000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "126 708 kr
HARRINGTON NER020LD-FG-10 Elektrisk kedjelift 4000 lb 10 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQV 33RV73 NER020LD-FG-104000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "156 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER020L-FG-10 Elektrisk kedjetelfer 4000lb. 10 fot 14 fpm
130 017 kr /enhet