HARRINGTON Elektrisk kedjelift, 10 fot hiss, vit


Filter
Broms: Likströmsström , Klassificering: H4 , Koppling: Friktion , Färg: White , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: 110V hängande tryckknappskontroll , Kontrollsladd: 6 ft. , Avsluta: Epoxyfärg , Hz: 60 , Smörjning: Livsmedel olja , Fas: 3 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Ja
StilModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterSpänningFri höjdPris (ex moms)
A
NER003L-FG-10
500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "90 262 SEK
A
NER003LD-FG-10
500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "115 045 SEK
A
NER005L-FG-10
1000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "93 988 SEK
A
NER005LD-FG-10
1000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "114 892 SEK
A
NER010L-FG-10
2000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "103 408 SEK
B
NER010LD-FG-10
2000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "126 708 SEK
A
NER020LD-FG-10
4000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "156 619 SEK
A
NER020L-FG-10
4000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "130 017 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?