HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kedjetelfer 6000 lb. 10 fot Spänning 460 | AE9BZD 6HJK7

HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kedjetelfer 6000 lb. 10 ft Spänning 460

Finns i lager
Artikel: AE9BZD Modell: NER030CD-10Korsreferens: 6HJK7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt8.3
BromsLikströmsström
Kapacitet6000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd32-15 / 16 "
Bostadsdjup9.5 "
Husets längd30.187 "
Husets bredd11 11 / 16 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet17 / 3 fpm
Lastkapacitet6000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar32-15 / 16 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltBromsLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NER005LD-10 Elektrisk kedjelift 1000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6Likströmsström15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.75256 254 kr
HARRINGTON NER005SD-10 Elektrisk kedjelift 1000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1Likströmsström29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.2264 377 kr
HARRINGTON NER010LD-10 Elektrisk kedjelift 2000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1Likströmsström14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "1.2266 161 kr
HARRINGTON NER010SD-10 Elektrisk kedjelift 2000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1Likströmsström28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "2.4288 610 kr
HARRINGTON NER020LD-10 Elkedjelift 4000 lb. 10 fot Spänning 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1Likströmsström14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.4287 835 kr
HARRINGTON NER020SD-10 Elektrisk kedjelift 4000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MMC 14H728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3Likströmsström28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.72108 227 kr
HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kedjelift 6000 lb 10 ft Spänning 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3Likströmsström17 / 3 fpm6000 lb.32-15 / 16 "4.72103 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kedjetelfer 6000 lb. 10 ft Spänning 460
103 455 kr /enhet