HARRINGTON NER050LD-20 Elektrisk kedjelift 10000 lb 20 ft Volt 230 | AA6MML 14H736

HARRINGTON NER050LD-20 Elektrisk kedjetelfer 10000 lb. 20 fot Volt 230

Finns i lager
Artikel: AA6MML Modell: NER050LD-20Korsreferens: 14H736

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

166 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt17.3
BromsLikströmsström
Kapacitet10,000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd33.5 "
Bostadsdjup10.5 "
Husets längd31.5 "
Husets bredd12.5 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet11 / 2 fpm
Lastkapacitet10,000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar33.5 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 147.15
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON NER005LD-20 Elektrisk kedjelift 1000 lb 20 ft Spänning 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6Likströmsström7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 lb.63 383 kr
HARRINGTON NER005SD-20 Elektrisk kedjelift 1000 lb. 20 ft Spänning 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1Likströmsström7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 lb.68 861 kr
HARRINGTON NER010LD-20 Elektrisk kedjelift 2000 lb 20 ft Spänning 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1Likströmsström8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 lb.69 346 kr
HARRINGTON NER010SD-20 Elektrisk kedjelift 2000 lb 20 ft Spänning 230 | AA6MLY 14H724 NER010SD-2016-15 / 16 "9.1Likströmsström8-5 / 16 "24.5 "9 11 / 16 "28 / 4.5 fpm2000 lb.88 610 kr
HARRINGTON NER020LD-20 Elektrisk kedjelift 4000 lb 20 ft Spänning 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1Likströmsström9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 lb.89 866 kr
HARRINGTON NER020SD-20 Elektrisk kedjelift 4000 lb 20 ft Spänning 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3Likströmsström9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 lb.117 098 kr
HARRINGTON NER030CD-20 Elektrisk kedjelift 6000 lb. 20 ft Spänning 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3Likströmsström9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 lb.119 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER050LD-20 Elektrisk kedjetelfer 10000 lb. 20 fot Volt 230
166 255 kr /enhet