HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000lb 20 fot | AG3PRC 33RV81

HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000lb 20 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PRC Modell: NERG005L-FG-20Korsreferens: 33RV81

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
Strålhöjd3-3 / 4 "
BromsLikströmsström
Kapacitet1000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationVäxlad med vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd2 9/32 till 4 "
Fri höjd16-5 / 16 "
Bostadsdjup16-5 / 16 "
Husets längd22.375 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet15 FPM
Lastkapacitet1000 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar16-5 / 16 "
Minsta radiekurva51.187 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230/460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.2-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 20 fot 2.4HP | AG3PPH 33RV99 NERG020LD-FG-2014 / 2.5 fpm2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.42193 965 kr
HARRINGTON NERG003L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 20 fot 15 fpm | AG3PRA 33RV78 NERG003L-FG-2015 FPM3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.751126 383 kr
HARRINGTON NERG010L-FG-20 Elektrisk kättingtelfer med vagn 20 fot 14 fpm | AG3PRF 33RV84 NERG010L-FG-2014 FPM4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.21140 929 kr
HARRINGTON NERG020L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 20 fot | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.41173 620 kr
HARRINGTON NERG003LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 500lb. 20 fot | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.752142 820 kr
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 20 fot 0.75HP | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.752142 667 kr
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 2000lb 20 fot | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014 / 2.5 fpm4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.22157 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000lb 20 fot
126 383 kr /enhet