HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 0.75 hk | AG3PRP 33RV92

HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 0.75hk

Finns i lager
Artikel: AG3PRP Modell: NERG005LD-FG-15Korsreferens: 33RV92

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

138 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
Strålhöjd3-3 / 4 "
BromsLikströmsström
Kapacitet1000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationVäxlad med vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd2 9/32 till 4 "
Fri höjd16-5 / 16 "
Bostadsdjup16-5 / 16 "
Husets längd22.375 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet15 / 2.5 fpm
Lastkapacitet1000 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar16-5 / 16 "
Minsta radiekurva51.187 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.2-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltKapacitetLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 2.4 hk | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4189 147 kr
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Elektrisk kedjelift motoriserad 15 fot 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "0.75174 557 kr
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 15 fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75122 532 kr
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 lb 15 fot | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb.15 FPM1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75116 725 kr
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 15 fot 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "1.2136 606 kr
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 lb 15 fot | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4168 642 kr
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 Elektrisk kedjelift med vagn 500lb. 15 fot | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75139 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 0.75hk
138 983 kr /enhet