HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 2.4hk | AG3PUU 33RW47

HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 2.4 hk

Finns i lager
Artikel: AG3PUU Modell: NERP020LD-FG-15Korsreferens: 33RW47

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

185 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.4
Strålhöjd4-11 / 32 "
BromsLikströmsström
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationSkjut vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd3 15/64 till 6 1/64 "
Fri höjd25 "
Bostadsdjup25 "
Husets längd27.875 "
Husets bredd11 11 / 16 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet14 / 2.5 fpm
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar25 "
Minsta radiekurva59-7 / 64 "
Motor HP2.4
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.3-23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.55
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERP003L-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 15 fpm | AG3PTW 33RW26 NERP003L-FG-1515 FPM3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751116 746 kr
HARRINGTON NERP005L-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751116 746 kr
HARRINGTON NERP010L-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 14 fpm | AG3PUC 33RW32 NERP010L-FG-1514 FPM4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.21132 843 kr
HARRINGTON NERP020L-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35 NERP020L-FG-1514 FPM2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.41162 840 kr
HARRINGTON NERP003LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 500lb. 15 fot | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752136 459 kr
HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 0.75hk | AG3PUM 33RW41 NERP005LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752136 305 kr
HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44 NERP010LD-FG-1514 / 2.5 fpm4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.22153 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 15 fot 2.4 hk
185 979 kr /enhet