HARRINGTON SHB030-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4

HARRINGTON SHB030-20 Lyft/vagn Ansi/asme B30.16

Finns i lager
Artikel: AE9BYD Modell: SHB030-20Korsreferens: 6HJH4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

128 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss / vagn
BromsWeston broms
Djup12.875 "
Kroköppning1.75 "
Längd30 "
Hiss20 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar6.5 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last74 lb.
Bredd25.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 235.35
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupKroköppningLängdLastkapacitetMin. Mellan krokarBreddPris
HARRINGTON SHB010-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb.4.5 "21 "102 970 kr
HARRINGTON SHB020-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "108 827 kr
HARRINGTON SHB050-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "207 524 kr
HARRINGTON SHB080-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb.10 "28 "232 024 kr
HARRINGTON SHB100-20 Hiss / vagn Ansi / asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "245 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SHB030-20 Lyft/vagn Ansi/asme B30.16
128 407 kr /enhet