HARRINGTON SNER010L-15 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot | AE9CBG 6HJT6

HARRINGTON SNER010L-15 Elektrisk kättingtelfer 2000 Lb. 15 fot

Finns i lager
Artikel: AE9CBG Modell: SNER010L-15Korsreferens: 6HJT6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt16.9
BromsDra i rotormotorn
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd16 "
Bostadsdjup7.5 "
Husets längd16 3 / 32 "
Husets bredd10 13 / 16 "
Hiss15 ft.
Lyfthastighet7 FPM
Lastkapacitet2000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar16 "
Motor HP0.6
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFri höjdBostadsdjupPris
HARRINGTON SNER003S-15 Elektrisk kedjetelfer 500 Lb. 15 fot | AE9CAX 6HJR7 SNER003S-15500 lb.7.7500 lb.13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "43 494 kr
HARRINGTON SNER005L-15 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 15 fot | AE9CBA 6HJT0 SNER005L-151000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "44 831 kr
HARRINGTON SNER005S-15 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 15 fot | AE9CBD 6HJT3 SNER005S-151000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "52 313 kr
HARRINGTON SNER010S-15 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 15 fot | AE9CBK 6HJT9 SNER010S-152000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "70 127 kr
HARRINGTON SNER020L-15 Elektrisk kedjetelfer 4000 Lb. 15 fot | AE9CBN 6HJU2 SNER020L-154000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "70 071 kr
HARRINGTON SNER030C-15 Elektrisk kedjetelfer 6000 Lb. 15 fot | AE9FLV 6JFZ1 SNER030C-156000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "88 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SNER010L-15 Elektrisk kättingtelfer 2000 Lb. 15 fot
52 552 kr /enhet