HARRINGTON SNERP003S-10 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HRR 25K764

HARRINGTON SNERP003S-10 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HRR Modell: SNERP003S-10Korsreferens: 25K764

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt7.7
Strålhöjd4-5 / 8 "
BromsDrag-Rotor
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 5 "
Fri höjd14.625 "
Bostadsdjup6.625 "
Husets längd22.25 "
Husets bredd13 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar14.625 "
Motor HP0.34
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddAlternativet
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON SNERP005L-10 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 10 fot | AB8HRV 25K767 SNERP005L-1014.625 "7.7Drag-Rotor6.625 "22.25 "13 "7 FPM1000 lb.49 952 kr
HARRINGTON SNERP005S-10 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 10 fot | AB8HRY 25K770 SNERP005S-1015.375 "16.9Drag-Rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 lb.54 768 kr
HARRINGTON SNERP010L-10 Elektrisk kedjehiss 2000 Lb. 10 fot | AB8HTB 25K773 SNERP010L-1016.5 "16.9Drag-Rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 lb.54 446 kr
HARRINGTON SNERP010S-10 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 10 fot | AB8HTE 25K776 SNERP010S-1017-11 / 16 "23.9Drag-Rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 lb.75 733 kr
HARRINGTON SNERP020L-10 Elektrisk kedjelift 4000 Lb. 10 fot | AB8HTH 25K779 SNERP020L-1022.25 "23.9Drag-Rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 lb.74 141 kr
HARRINGTON SNERP030C-10 Elektrisk kedjelift 6000 Lb. 10 fot | AB8HTL 25K782 SNERP030C-1028.875 "23.9Drag-Rotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "3.5 fpm6000 lb.99 042 kr
HARRINGTON SNER003S-10 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AE9CAW 6HJR6 SNER003S-1013-13 / 16 "7.7Dra i rotormotorn6.625 "22.187 "9 15 / 16 "14 FPM500 lb.40 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-10 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 10 fötter
45 015 kr /enhet