Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxygen | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxygen

Finns i lager
Artikel: AE4JGR Modell: 425-200-540Korsreferens: 5KZ51
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
4 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång540
CGA-anslutningsuttag9/16 "-18 (M) RH
Volymkoefficient0.170
CylindergasSyrgas
Leveranstrycksintervall0 till 200 psi
BensinserviceSyrgas
Måttstorlek2.5
Mätarens leveranstryck400
InloppsanslutningCGA-540
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 M RH
Total längd6.75 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegscylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Harris 425-200-540 syrgas enstegsregulator erbjuder noggrann tryckreglering för svets-, skär- och hårdlödningsapplikationer. Regulatorn säkerställer att gasens tryck hålls på en säker och konsekvent nivå för den specifika applikationen, vilket möjliggör exakt kontroll och optimal prestanda.

Funktioner:

  • Den har en inkapslad sitsdesign i ett stycke med ett internt filter och ett PTFE-teflon-säte för att motstå korrosion, rivning och slitage.
  • Denna regulator har en mässingshuv & kropp för förbättrad flödeskontroll.
  • Den har en justerskruv i brons för enkel regulatorjustering.

Standarder och godkännanden:

  • CGA-E-4

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket in- och utlopp har denna regulator?

S. Denna regulator har ett 540 CGA-inlopp och ett minst 9/16 tum högerutlopp tillsammans med en självåterställande HP-säkerhetsventil (intern) för ökad säkerhet.

F. Hur rengör man Harris 425-200-540 syreregulator?

A.

  • Stäng av syretillförseln och koppla bort regulatorn från cylinderventilen.
  • Ta isär regulatorn och rengör kroppen och de inre komponenterna med en ren, luddfri trasa, mjuk borste och tryckluft.
  • Tvätta komponenterna med mild tvål och vatten, skölj noggrant och torka helt.
  • Applicera en liten mängd smörjmedel på O-ringen eller andra tätningskomponenter.
  • Sätt tillbaka regulatorn och se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta.
  • Testa regulatorn för att säkerställa att den fungerar korrekt.

F. Hur installerar man denna syreregulator?

A.

  • Se till att cylinderventilen är stängd.
  • Ta bort skyddslocket från cylinderventilen och kontrollera ventilutloppet för att säkerställa att det är fritt från skador eller skräp.
  • Matcha regulatorns koppling till cylinderventilen. Harris 425-200-540 regulator har en CGA 540-anslutning, så se till att cylinderventilen har en matchande CGA 540-anslutning.
  • Fäst regulatorn på flaskventilen genom att placera regulatorn över flaskventilen och dra åt regulatorns okskruv eller T-handtaget för hand på flaskventilen. Använd en skiftnyckel för att dra åt regulatorn ytterligare 1/8 till 1/4 varv.
  • Öppna långsamt cylinderventilen genom att vrida handtaget moturs. Detta gör att syret kan flöda in i regulatorn.
  • Justera regulatorn genom att vrida regulatorns justeringsskruv moturs för att öka trycket eller medurs för att minska trycket tills önskat leveranstryck uppnås.
  • Fäst syrgasslangen till regulatorns utlopp och se till att den är ordentligt fastsatt.
  • Vrid regulatorns justeringsskruv moturs för att öka trycket något och lyssna efter eventuella väsande ljud som indikerar en läcka. Använd en läckagedetektionslösning för att kontrollera om det finns läckor runt beslagen.
  • När du har bekräftat att det inte finns några läckor kan du använda syret för din avsedda användning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 179 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 405 kr
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flödesmätarregulator--StålKoldioxid0-60 CFHCGA-3200 till 4000 psi3 415 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 575 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 603 kr
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510Pgas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässing-60CGA-510P400 psi4 092 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxygen
4 079 kr /enhet