Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40

HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan

Finns i lager
Artikel: AE4JGF Modell: 25-50C-510PKorsreferens: 5KZ40
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
4 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialSmidd mässing
CGA-anslutningsingång510P
CGA-anslutningsuttag9/16 "-18 (M) LH
Volymkoefficient0.170
CylindergasPropan
Leveranstrycksintervall0 till 50 psi
MembranmaterialFiberförstärkt neopren
Måttstorlek2
Mätarens leveranstryck60
InloppsanslutningCGA-510P
Inloppsmätare400 psi
Max. Inloppstryck500 PSI
Utloppsanslutning9/16 "-18 LH
Total längd6.5 "
Regulatorns kapacitetMedium till Heavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel400 psi
TypMedium Duty, enstegscylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 120 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 274 kr
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flödesmätarregulator--StålKoldioxid0-60 CFHCGA-3200 till 4000 psi3 335 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 351 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 377 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Kväve | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingArgon, helium, kväve1000CGA-5804000 psi4 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan
4 051 kr /enhet