SPEEDAIRE Luftregulatorer


Filter
Justeringsområde: 30 psi , Kroppsmaterial: zink , Höjdintervall: 3 till 4 " , Max. Flöde: 70 cfm , Max. Inloppstryck: 200 PSI , Max. Tryck: 300 psi , Total längd: 4" , Ventildesign: Balanserad
StilModellMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
TT70004G
----37 SEK
B
TT28307G
----2 SEK
C
TT16141G
----58 SEK
D
TT134911G
----20 SEK
E
TT64409G
----13 SEK
F
1WH33
150 grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT1 079 SEK
G
39DK93
175 grader F3.38 "4"1 / 4 "1 445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?