Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare

Finns i lager
Artikel: AE4JGC Modell: 301-CD60-320Korsreferens: 5KZ37
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
3 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätarregulator
Body MaterialStål
CGA-anslutningsingång320
CGA-anslutningsuttag5/8 "-18 (F) RH
Volymkoefficient0.080
CylindergasCO2
Leverans0 till 60 cfh
Leveranstrycksintervall0 till 4000 psi
BensinserviceKoldioxid
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck0-60 CFH
InloppsanslutningCGA-320
Inloppsmätare0 till 4000 psi
Utloppsanslutning5/8 "-18 F RH
Regulatorns kapacitetLätt till tungt
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel0 till 4000 psi
TypFlödesmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 120 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 274 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 351 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 377 kr
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510Pgas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässing-60CGA-510P400 psi4 051 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Kväve | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingArgon, helium, kväve1000CGA-5804000 psi4 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare
3 335 kr /enhet