Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 09200035449 Rektangulärt kontaktskydd, storlek 3 A, enkelspak, svart, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYK 793X89

HARTING 09200035449 Rektangulärt kontaktskydd, storlek 3 A, enkelspak, svart, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67

Finns i lager
Artikel: CU8EYK Modell: 09200035449Korsreferens: 793X89
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
360SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 09200035445 Rektangulärt kontaktskydd, storlek 3 A, enkelspak, grå, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYL 793X88 09200035445360SEK
HARTING 09200035408 Rektangulärt kontaktskydd, storlek 3 A, enkelspak, grå, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYM 793X81 09200035408333SEK
HARTING 09200035422 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 3 A, Enkelspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYN 793X84 09200035422303SEK
HARTING 09200035426 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 3 A, Enkelspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYP 793X86 09200035426293SEK
HARTING 09200035425 Rektangulärt anslutningskåpa, storlek 3 A, Enkelspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYQ 793X85 09200035425293SEK
HARTING 09200035427 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 3 A, Enkelspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYR 793X87 09200035427351SEK
HARTING 09140025401 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek Modular Twin, Enkelspak, Grå, Ip65, Aluminium/Zink | CU8EYY 793XN1 09140025401467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 09200035449 Rektangulärt kontaktskydd, storlek 3 A, enkelspak, svart, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67
360SEK /enhet