Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 09300165426 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 16 B, dubbla spakar, grå, pressgjuten aluminium, Ip65 | CU8EYE 793XY4

HARTING 09300165426 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 16 B, dubbelspak, grå, pressgjuten aluminium, Ip65

Finns i lager
Artikel: CU8EYE Modell: 09300165426Korsreferens: 793XY4

Få det Maj 22, Onsdag
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
755SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HARTING 21010000003 M12 Circular Connector Cover, Polyamid, IP65/IP67 | CP2EWP 793YG7 21010000003Täck26SEK
HARTING 09455511102 Rj45-kontakt på enhetssidan, Cat5, Data, 8-polig, Vinklad, Vinklad hona | CP3YKT 793YN1 09455511102kontakt43SEK
HARTING 09455511103 Rj45-kontakt på enhetssidan, Cat5, Data, 8-polig, kretskort | CP3YKU 793YN2 09455511103kontakt42SEK
HARTING 09455451561 Rj45-kontakt på enhetssidan, Cat6A, Hiff-version Rj45 Data, 8-polig | CP3YKV 793YN0 09455451561kontakt194SEK
HARTING 09350022102 Rj45-kontakt på enhetssidan, Pushpull, Cat6, Data, 8-polig, Rak, Löd | CP3YLA 793YE4 09350022102kontakt127SEK
HARTING 09451151100 Han 3A RJ45 kabelmonteringskontakt, RJ45, Cat5, Data, 4-polig, rak, kabelgenomföring, hane | CP3YLB 793YM0 09451151100kontakt715SEK
HARTING 09451151560 Han 3A RJ45 kabelmonteringskontakt, RJ45, Cat6, Data, 8-polig, rak, kabelgenomföring, hane | CP3YLC 793YM1 09451151560kontakt828SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 09300165426 Rektangulärt anslutningsskydd, storlek 16 B, dubbelspak, grå, pressgjuten aluminium, Ip65
755SEK /enhet