Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1 / 2-tums lösningsmedel | AB9DVL 2CEW7

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1/2 Inch Lösningsmedel

Finns i lager
Artikel: AB9DVL Modell: H401015LSKorsreferens: 2CEW7
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
2 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypLösningsmedel x Lösningsmedel x Lösningsmedel
Max. Tryck200 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H401005LS Tee Pvc 40 1/2 tums lösningsmedel | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi vid 73 grader F.1 / 2 "580SEK
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "657SEK
HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 tum lösningsmedel Pvc klar | AB9DVJ 2CEW5 H401010LS270 psi vid 73 grader F.1"1 181 kr
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1 / 4 tum lösningsmedel | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi vid 73 grader F.1.25 "1 758 kr
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2-tums lösningsmedel Pvc Klar | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi vid 73 grader F.2"2 919 kr
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1 / 2 tum lösningsmedel | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi vid 73 grader F.2.5 "8 986 kr
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4-tums lösningsmedel Pvc Klar | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi vid 73 grader F.4"20 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1/2 Inch Lösningsmedel
2 113 kr /enhet