Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD AV10050T Globventil 1/2 tum Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2

HAYWARD AV10050T klotventil 1/2 tum Fnpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AC9MYN Modell: AV10050TKorsreferens: 3HMH2
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
2 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Inlopp till utloppslängd1.5 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
StammaterialPVC
Överst på handtaget till inloppscentret4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
HAYWARD AV10025T Globventil 1/4 tum Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "1 510 kr
HAYWARD AV10075T Globventil 3/4 tum Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "2 449 kr
HAYWARD AV10100T Globventil 1 tum Fnpt Pvc | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "2 956 kr
HAYWARD AV10150T Globventil 1-1 / 2 tum Fnpt Pvc | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "4 863 kr
HAYWARD AV10200T Globventil 2 tums Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "8 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD AV10050T klotventil 1/2 tum Fnpt Pvc
2 217 kr /enhet