HAYWARD PCSBYV116VA9 Fjärilsventil 6 tums Pvc Fpm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGY 36FV28

HAYWARD PCSBYV116VA9 vridspjällsventil 6 tum Pvc Fpm pneumatisk fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AG6KGY Modell: PCSBYV116VA9Korsreferens: 36FV28

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
HandlingVårens återkomst
Luftinloppstryck80 psi
Body MaterialPVC
Bultcirkel Dia.9.5 "
ComplianceASTM D1784 Cellklass 12454
förbindelseANSI
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek6"
SittmaterialFPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8481809030

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.Antal bulthålRörstorlekSittmaterialPris
HAYWARD PCSBYV113EA9 Fjärilsventil 3 tum Pvc Epdm pneumatisk fjäderretur | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM23 030 kr
HAYWARD PCSBYV113VA9 Fjärilsventil 3 tums Pvc Fpm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM26 927 kr
HAYWARD PCSBYV114EA9 Fjärilsventil 4 tums Pvc Epdm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGT 36FV23 PCSBYV114EA97.5 "84"EPDM28 303 kr
HAYWARD PCSBYV114VA9 Fjärilsventil 4 tums Pvc Fpm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM33 241 kr
HAYWARD PCSBYV112EA9 Fjärilsventil 2 tums Pvc Epdm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM22 670 kr
HAYWARD PCSBYV112VA9 Fjärilsventil 2 tum Pvc Fpm Pneumatisk fjäderretur | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM24 117 kr
HAYWARD PCSBYV116EA9 Fjärilsventil 6 tums Pvc Epdm Pneu Spring Return | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM36 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD PCSBYV116VA9 vridspjällsventil 6 tum Pvc Fpm pneumatisk fjäderretur
46 380 kr /enhet