HAYWARD SB1400S18 Korgsil 4 tums Pvc | AC8MAA 3CDV5

HAYWARD SB1400S18 Korgsil 4 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MAA Modell: SB1400S18Korsreferens: 3CDV5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)4"
förbindelseSocket
AnslutningstypSocket
Höjd22.3 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek4"
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 8 "
SealFPM
Storlek4mm
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.895
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddförbindelseAnslutningstypHöjdRörstorlekSkärmstorlekSealStorlekPris
HAYWARD SB1050ST132 Korgfilter 1/2 tum Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "7 179 kr
HAYWARD SB1075ST132 Korgfilter 3/4 tum Pvc | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "7 155 kr
HAYWARD SB1100ST132 Korgfilter 1 tum Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1"1 / 32 "FPM1"6 581 kr
HAYWARD SB1125ST18 Korgfilter 1 1/4 tum Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "11 528 kr
HAYWARD SB1200ST18 Korgfilter 2 tums Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "2"1 / 8 "FPM2"10 772 kr
HAYWARD SB1250T18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "GängadGängad22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "29 478 kr
HAYWARD SB1250S18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SocketSocket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "29 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SB1400S18 Korgsil 4 tum Pvc
30 744 kr /enhet