Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD VB107X15 Dammsugare 3/4 tum Fnpt Pvc 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt Pvc 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8MAN Modell: VB107X15Korsreferens: 3CDX6
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
3 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypFNPT
Höjd1.75 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
SealViton
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd140 grader F
Bredd1 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD VB107X15 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt Pvc 150 Psi
3 661 kr /enhet