Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD WCV2250VH Wafer backventil CPVC 2-1/2 tum | AH8LLR 38W036

HAYWARD WCV2250VH Wafer backventil CPVC 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8LLR Modell: WCV2250VHKorsreferens: 38W036
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
13 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWafer-backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck1 psi
Flöde 155 gpm
Längd2 19 / 64 "
MaterialCPVC
Max. Temp.190 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden6"
TätningsmaterialFPM
SittmaterialFPM
Storlek2.5 "
VårmaterialHastelloy
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFlöde LängdVårmaterialBreddMaterialMax. Temp.Totala höjdenPris
HAYWARD WCV2400VS Wafer backventil Cpvc 4 tum | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Rostfritt stål6.75 "CPVC190 grader F9"14 244 kr
HAYWARD WCV1200VS Wafer backventil PVC 2 tum | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Rostfritt stål4"PVC140 grader F5.25 "6 164 kr
HAYWARD WCV1250VS Wafer backventil PVC 2-1 / 2 tum | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Rostfritt stål4.75 "PVC140 grader F6"7 402 kr
HAYWARD WCV1300VS Wafer backventil PVC 3 tum | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Rostfritt stål5.25 "PVC140 grader F6.5 "8 778 kr
HAYWARD WCV1400VS Wafer backventil PVC 4 tum | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Rostfritt stål6.75 "PVC140 grader F9"9 872 kr
HAYWARD WCV1600VS Wafer backventil PVC 6 tum | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Rostfritt stål8.625 "PVC140 grader F11.125 "14 424 kr
HAYWARD WCV1800VS Wafer backventil PVC 8 ​​tum | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Rostfritt stål10.88 "PVC140 grader F13.375 "25 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD WCV2250VH Wafer backventil CPVC 2-1/2 tum
13 111 kr /enhet