HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 tums True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 tum True Union Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MFD Modell: YS10300TUKorsreferens: 3CEP6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)3"
förbindelseGängad
Höjd9.59 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek3"
TypSann union
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMaterialBreddPris
HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tum gängad | AC8MDD 3CEE6 YS10300TGängadPVC5.5 "8 218 kr
HAYWARD YS10300S Y-sil 3 tums uttag | AC8MDF 3CEE8 YS10300SSocketPVC5.5 "8 167 kr
HAYWARD YS20300S Y-sil 3-tums uttag | AC8MGC 3CEU2 YS20300SSocketCPVC4.69 "13 511 kr
HAYWARD YS20300T Y-sil 3 tum trådanslutning | AC8MGE 3CEU4 YS20300TTrådCPVC4.69 "13 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 tum True Union Pvc
9 005 kr /enhet