Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tum gängad | AC8MDD 3CEE6

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AC8MDD Modell: YS10300TKorsreferens: 3CEE6

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)3"
förbindelseGängad
AnslutningstypGängad
PackningsmaterialFPM
Höjd9.59 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Maska1 / 32 "
Rörstorlek3"
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek3"
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4695
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMaterialBreddPris
HAYWARD YS10300S Y-sil 3 tums uttag | AC8MDF 3CEE8 YS10300SSocketPVC5.5 "8 167 kr
HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 tums True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUGängadPVC5.5 "9 005 kr
HAYWARD YS20300S Y-sil 3-tums uttag | AC8MGC 3CEU2 YS20300SSocketCPVC4.69 "13 511 kr
HAYWARD YS20300T Y-sil 3 tum trådanslutning | AC8MGE 3CEU4 YS20300TTrådCPVC4.69 "13 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tum gängad
8 218 kr /enhet