Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YSX2010022 Skärm 1 tum Cpvc | AC8MFZ 3CET8

HAYWARD YSX2010022 Skärm 1 tum Cpvc

Finns i lager
Artikel: AC8MFZ Modell: YSX2010022Korsreferens: 3CET8
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelscreen
Avblåsningsport (NPT)1"
MaterialCPVC
screenCPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealViton
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialscreenStorlekPris
HAYWARD YSX1005022 Skärm 1/2 tum Pvc | AC8MFH 3CER1 YSX1005022PVCPVC1 / 2 "477SEK
HAYWARD YSX1007522 Skärm 3/4 tums Pvc | AC8MFK 3CER3 YSX1007522PVCPVC3 / 4 "569SEK
HAYWARD YSX1010022 Skärm 1 tum Pvc | AC8MFM 3CER5 YSX1010022PVCPVC1"624SEK
HAYWARD YSX1020022 Skärm 2 tums Pvc | AC8MFT 3CET2 YSX1020022PVCPVC2"1 302 kr
HAYWARD YSX2005022 Skärm 1/2 tum Cpvc | AC8MFV 3CET4 YSX2005022CPVCCPVC1 / 2 "680SEK
HAYWARD YSX2007522 Skärm 3/4 tum Cpvc | AC8MFX 3CET6 YSX2007522CPVCCPVC3 / 4 "779SEK
HAYWARD YSX2020022 Skärm 2 tum Cpvc | AC8MGD 3CEU3 YSX2020022CPVCCPVC2"1 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YSX2010022 Skärm 1 tum Cpvc
1 003 kr /enhet