HECK INDUSTRIES WS625 Svetsapparat 4 HP 110V | AH2XKJ 30NX73

HECK INDUSTRIES WS625 Weld Shaver 4 HP 110V

Finns i lager
Artikel: AH2XKJ Modell: WS625Korsreferens: 30NX73

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsapparat
Amps15
VinkelFast
Sladdad / trådlössladd
HP4
Hz50/60
Max. Fasa3 / 16 "
Ingen belastning RPM6500
Antal insatser som krävs8
FasSingle
Tjocklek1 / 2 "
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 2 till 6 fpm

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HECK INDUSTRIES WS625 Weld Shaver 4 HP 110V
38 073 kr /enhet