Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H617-025-R Flödesmätare 2 Fnpt 2-25 Gpm | AE9KPF 6KFD4

HEDLAND H617-025-R Flödesmätare 2 Fnpt 2-25 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE9KPF Modell: H617-025-RKorsreferens: 6KFD4
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
8 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet5%
kammaren MaterialRadel (R)
Anslutningsstorlek2 FNPT
MonteringMässing
FlödesmaterialVatten
Flödesområde1-7 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten2-25
Flödesområde @ GPM / LPM2 till 25 / 10 till 95
GPM Max.25
Höjd3"
Husets materialRadel (R)
Längd8 11 / 16 "
Max. Tryck325 psi
Max. Temp.250 F
Max. Viskositet1 CST
Tryckfall - 100% flöde (PSI)2.25
TätningsmaterialBuna N
Specifik gravitation1
TypVariabelt område
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7145
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.NoggrannhetAnslutningsstorlekTätningsmaterialBreddFlödesområdeHöjdHusets materialPris
HEDLAND H201A-005 Flödesmätare 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 till 0.5 gpm1.875 "Aluminium5 136 kr
HEDLAND H201A-010 Flödesmätare 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 till 1 gpm1.875 "Aluminium5 181 kr
HEDLAND H201A-020 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 till 2 gpm1.875 "Aluminium5 159 kr
HEDLAND H600A-002 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 till 2 gpm2.375 "Aluminium6 017 kr
HEDLAND H600A-005 Flödesmätare 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 till 5 gpm2.375 "Aluminium5 917 kr
HEDLAND H600A-010 Flödesmätare 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 10 gpm2.375 "Aluminium6 017 kr
HEDLAND H600A-015 Flödesmätare 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 15 gpm2.375 "Aluminium6 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H617-025-R Flödesmätare 2 Fnpt 2-25 Gpm
8 756 kr /enhet