Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEIDOLPH 036150390 Pumphuvud, pumphuvud, 3, 436 ml/min flöde, 5/8 tums anslutningsstorlek | CR3VBE 36RN75

HEIDOLPH 036150390 Pumphuvud, pumphuvud, 3, 436 ml/min flödeshastighet, 5/8 tum anslutningsstorlek

Finns i lager
Artikel: CR3VBE Modell: 036150390Korsreferens: 36RN75

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEIDOLPH 036150390 Pumphuvud, pumphuvud, 3, 436 ml/min flödeshastighet, 5/8 tum anslutningsstorlek
21 268 kr /enhet