Helicoil 5405-12 spiralgänga reparationssats används för att reparera avskalade eller skadade gängade hål på metallytor. Den reparerar också avskalade gängor och skapar nya gängor för fästapplikationer, vilket ger en stark fästanslutning, förhindrar slitage, korrosion eller övervridning. Detta kit är lämpligt för att skapa starka invändiga gängor på alla material, inklusive metaller, polymerer och kompositer.
Funktioner:
- Helicoil 5405-12 gängreparationssats innehåller en borr, skär, höghastighetstålkran, tångavbrytningsverktyg och installationsverktyg.
- Den kommer i en skyddande väska för enkel förvaring och bärbarhet.
- Detta kit har borrkronor av olika storlekar fästa på handborrar för att borra hål på en metallyta.
- Stålkranar används för att skapa gängor på de utborrade hålen för att ge en väg för gängade skär under installationen.
- Den har ett sortiment av gänginsatser av samma eller olika storlekar för att fästa fästelement som bultar. Dessa gängade insatser installeras i det gängade hålet med hjälp av installationsverktyget i satsen.
- Detta set är en frigående variant för minskad stress och materialutmattning.
- Insatserna av metrisk typ har en tång i änden av trådspolen (för enkel installation) som tas bort med tångborttagningsverktyget för att möjliggöra enkel skruvning av fästelement.
- Dessa verktyg är gjorda av 304 rostfritt stål för strukturell styrka och hållbarhet.
- Den finns i en förpackning om 18 stycken.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför är Helicoil-insatserna större i diameter än det gängade hålet före installation?
A. Diametern på Helicoil-gänginsatserna är något större än gänghålets diameter före installationen eftersom installationsverktyget minskar diametern på den främre spolen när den applicerar vridmoment på Helicoil-insatsens tång, vilket gör att skäret kan komma in i det gängade hålet. Efter att ha installerat Helicoil gängade insats, fungerar dess höghållfasta rostfria stålspole som en fjäder och expanderar utåt på metallmaterialet för en stark förankring.
F. Vilka är några felsökningslösningar för installationsproblem med Helicoil gängreparationssats?
A.
- Om det uppstår ett problem när du installerar en Helicoil-gänginsats, matcha först insatsen med dess korrekta gäng- och borrstorlek och kontrollera sedan om de är slitna. Helicoil gängpluggsmätare kan också användas för att kontrollera de gängade hålen innan insatsen installeras.
- Om Helicoil-insatsen installeras perfekt, men det finns problem med att linda upp det passande fästelementet, matcha fästelementets mått med diametern och stigningen på den installerade Helicoil-gänginsatsen.
F. Vad är skillnaden mellan grova och fina trådavståndstyper?
A.
- Grov: Gängorna är åtskilda, vilket gör att de kan dras åt med färre varv. De är djupa och tjocka, vilket minskar risken för avskalning eller fastklämning även om de är hackade/smutsiga/rostade.
- Fint: Trådarna är placerade närmare varandra för att undvika att de lossnar när de vibrerar. Fina trådar är idealiska för att göra exakta justeringar eftersom de färdas en kort sträcka för varje varv.