Helicoil A3585-4EN375 skruvlåsinsats används för att installera gängade fästelement i metaller, polymerer, trä och kompositmaterial genom att reparera skalade/skadade gängade hål eller skapa säkra gängade hål. Den har Nitronic 60-konstruktion för större styrka och slitstyrka. Det ger minskade stillestånds- och underhållskostnader och förhindrar att det bifogade fästelementet lossnar/roteras. Denna Nitronic 60 Helicoil låsinsats är idealisk för bil-, flyg-, elektronik- och underhållsapplikationer.
Funktioner:
- Helicoil A3585-4EN375 skruvlåsinsats säkrar säkert gängade fästelement med hjälp av dess fjädrande inre låsgängor som griper fästelementet som en bult eller skruv, vilket förhindrar att den lossnar på grund av vibrationer eller stötar.
- Dessa invändiga låsgängor använder självlåsande vridmoment på fästelementet med hjälp av en serie ackord på en eller flera av skären.
- Denna insats har en tång i änden av kroppen för enkel installation.
- Dess skruvlås tillåter regelbunden borttagning och återmontering av fästelementet utan någon större förlust av vridmoment.
- Denna Nitronic 60 Helicoil låsinsats med en fri storlek på 0.32 tum har 1/4-20 storlek UNC invändig gänga med höger gängriktning.
- Dess Nitronic 60-konstruktion har en draghållfasthet på 200000 psi och en stenhårdhet på C43-C50 för användning i metalliska material.
Standarder och godkännanden:
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man denna Helicoil A3585-4EN375 låsande spiralformade insats?
A.
- Borra ut ett lämpligt hål i materialet eller ta bort skadade gängor från ett redan förberett hål med en lämplig borr.
- Använd ett tapp- / gängverktyg för att trä / trä om hålet i materialet.
- Använd ett installationsverktyg för att linda in skäret i hålet.
- Använd en avbrytningsstång eller stans för att ta bort tången och tillåta fri passage av fästelementet.
- Fästelement kan nu installeras i denna Nitronic 60 Helicoil-insats.
F. Kan denna Nitronic 60 Helicoil-låsinsats tas bort efter installation?
S. Ja, denna insats kan tas bort med hjälp av ett borttagningsverktyg som rullar upp den i motsatt riktning än den som användes under installationen. Denna låsande spiralformade insats möjliggör montering och demontering av fästelement flera gånger.
F. Varför är vissa gänginsatser större i diameter än det gängade hålet före installation?
A. Utvalda gänginsatser har en något större diameter än diametern på det gängade hålet före installationen, eftersom installationsverktyget minskar den främre spolens diameter när det applicerar vridmoment på insatsens spets/tång för enkel installation. När den gängade insatsen väl är installerad fungerar den som en fjäder och expanderar utåt på materialet för stark förankring.