A Lager typ: Boll , CFM @ 4.000-In. SP: 6925 , Utsläppshöjd (in.): 15 , Utsläppsbredd (in.): 12.125 , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Hushöjd: 40.625 " , Husets längd: 39.375 " , Husmaterial: Stål , Husbredd: 12.125 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 15-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorisolering: Klass F , Motortyp: Tre fas , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1 15 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 26 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 9 9 / 16 "
Fläkt 26 1/8 tum
Dayton remdrivna radialbladsfläktar genererar högtrycksluftflöde för att trycka ut varm eller kall luft genom utloppen vid kemisk bearbetning, pneumatisk transport, torkning och luftkonditionering. Dessa fläktar har ett stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish och stålhjul med självrengörande radiella blad för effektiv drift i miljöer som innehåller damm, grus eller andra främmande partiklar. Remdrivande fläktar erbjuder flexibilitet när det gäller rotationshastigheter eftersom motorn inte är direkt i kontakt med hjulets rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa radialbladsfläktar tillgängliga i fläkthastigheter från 1540 till 1900 rpm.