HETTICH 185MICRO24 Microliter Centrifuge 1.5 x 2.0mL 24 rör

Finns i lager
Artikel: AH8DTE Modell: 185MICRO24Korsreferens: 38LY67

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikroliter centrifug
Förstärkare AC2.5
Vinklad rotorY
Kapacitet24 x 2.0 ml
FärgWhite
ComplianceTUV, CE, ISO 13485
Diameter13.9 "
Höjd9"
Rymmer24 mikroliterrör
MaterialPlast, metall
Maximal RCF17,008
Maximal provrörsstorlek1.5 ml till 2.0 ml
motortypborstlösa
Fart13,300 rpm
VarvtalsregleringProgrammerbar
Rörstorlek1.5 ml till 2.0 ml
Typmikroliter
Spänning (AC)100 till 127
Bredd10.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HETTICH 185MICRO24 Microliter Centrifuge 1.5 x 2.0mL 24 rör
43 412 kr /enhet