HETTICH 460RFPLATEHS-BC Centrifugepaket 12 8.5A 12 plattor | AH8DXB 38LZ67

HETTICH 460RFPLATEHS-BC Centrifugepaket 12 8.5A 12 plattor

Finns i lager
Artikel: AH8DXB Modell: 460RFPLATEHS-BCKorsreferens: 38LZ67

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

376 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugpaket
Förstärkare AC8.5
Vinklad rotorN
Kapacitet12
FärgWhite
ComplianceTUV, CE, ISO 13485
Diameter27.4 "
Höjd36.6 "
Rymmer12 tallrikar
MaterialPlast, metall
Max. Temp.40 grader
Maximal RCF6200 XNUMX xg
motortypborstlösa
Brusreduceringsgrad NRR68
Fart6200 rpm
VarvtalsregleringProgrammerbar
Temp. Noggrannhet+/- 2 grader
Temp. Räckvidd-20 grader till 40 grader
Temp. Upplösning1 grader
TypGolv
Spänning (AC)200 till 240
Bredd21.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)71.12
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFörstärkare ACKapacitetRörstorlekTypSpänning (AC)BreddDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Centrifugepaket 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "41 506 kr
HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugepaket 12 x 0.8mL 12 rör | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "43 666 kr
HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml till 2.0 mlmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "42 500 kr
HETTICH 185MICROSC-BC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 18 rör | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "47 611 kr
HETTICH 200CRYO Centrifugförpackning 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "64 458 kr
HETTICH 200CRYO-BC Centrifugepaket 20 x 1.8mL 20 rör | AH8DTJ 38LY71 200 CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "70 049 kr
HETTICH 200MICRO24 Centrifugpaket 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "60 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HETTICH 460RFPLATEHS-BC Centrifugepaket 12 8.5A 12 plattor
376 440 kr /enhet