HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3ENW 2RY23

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanalslang 3 tums ID

Finns i lager
Artikel: AC3ENW Modell: 0337-0300-0001-60Korsreferens: 2RY23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius2.9 "
FärgSvart
Inuti Dia.3"
Längd25ft.
MaterialTermoplastiskt gummi
Max. Flöde305 cfm
Max. Tryck7 psi
Antal lager2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Vakuumbetyg28 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.51
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.66
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Kanalslang 1 tum Id | AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001-600.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg810SEK
HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Kanalslang 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15 0337-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm10 psi28 "Hg910SEK
HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Kanalslang 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17 0337-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg1 027 kr
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 Kanalslang 2 tum Id | AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001-602"2"170 cfm10 psi28 "Hg1 278 kr
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Kanalslang 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg1 406 kr
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001-603.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg2 527 kr
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 Kanalslang 5 tums ID | AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg3 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanalslang 3 tums ID
2 028 kr /enhet