HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3FFJ 2TA27

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanalslang 3 tums ID

Finns i lager
Artikel: AC3FFJ Modell: 0631-0300-0002-60Korsreferens: 2TA27

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius3.4 "
FärgSvart
Inuti Dia.3"
Längd25ft.
MaterialPolyeter uretanfilm
Max. Flöde320 cfm
Max. Tryck24 psi
Antal lager3
Driftstemp. Räckvidd-60 grader till 180 grader F.
Vakuumbetyg24 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8625
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)51.05
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckAntal lagerVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg4 207 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002-603.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg5 393 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Kanalslang 5 tum Id | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"710 cfm8 psi27 "Hg6 432 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Kanalslang 6 tum Id | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg5 148 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 Kanalslang 12 tum Id | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg14 972 kr
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3FFK 2TA28 0631-0400-0002-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg6 639 kr
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanalslang 5 tums ID | AC3FFL 2TA29 0631-0500-0002-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg9 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanalslang 3 tums ID
5 836 kr /enhet