HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanalslang 5 tums ID | AC3FFL 2TA29

HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanalslang 5 tums ID

Finns i lager
Artikel: AC3FFL Modell: 0631-0500-0002-60Korsreferens: 2TA29

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius5.2 "
FärgSvart
Inuti Dia.5"
Längd25ft.
MaterialPolyeter uretanfilm
Max. Flöde710 cfm
Max. Tryck16 psi
Antal lager3
Driftstemp. Räckvidd-60 grader till 180 grader F.
Vakuumbetyg18 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.38
Fartygets höjd (cm)59.18
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)59.44
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckAntal lagerVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg3 954 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002-603.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg5 037 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Kanalslang 5 tum Id | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"710 cfm8 psi27 "Hg6 135 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Kanalslang 6 tum Id | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg5 148 kr
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 Kanalslang 12 tum Id | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg14 972 kr
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanalslang 3 tum Id | AC3FFJ 2TA27 0631-0300-0002-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg5 761 kr
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanalslang 4 tum Id | AC3FFK 2TA28 0631-0400-0002-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg6 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanalslang 5 tums ID
8 195 kr /enhet