HOBART 00-435814 Hållarskruv, höger hand | CR4AWV 235K73

HOBART 00-435814 Hållarskruv, höger hand

Artikel: CR4AWV Modell: 00-435814Korsreferens: 235K73
143SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HOBART 00-086313 Spärrsatsskruv, 12/22/VS9 | CR4AWU 235K60 00-086313Ställ in skruven2 143 kr
RFQ
HOBART 00-914561 Rulonskruv | CR4AWW 235H62 00-914561Skruva1 547 kr
RFQ
HOBART 00-007744 Skruv | CR4AWX 234Z91 00-007744Skruva133SEK
RFQ
HOBART SC-014-56 Skruv | CR4AWY 235J93 SC-014-56Skruva9SEK
RFQ
HOBART SC-012-36 Skruv | CR4AWZ 235J92 SC-012-36Skruva7SEK
RFQ
HOBART SC-047-74 Skruv | CR4AXA 235D13 SC-047-74Skruva3SEK
RFQ
HOBART SC-093-23 Skruv | CR4AXB 235D15 SC-093-23Skruva5SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBART 00-435814 Hållarskruv, höger hand
143SEK /enhet