KERN AND SOHN IFS-M-serien industriella räknevågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
IFS 6K-3SM
230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 x 230 mm7 113 SEK
B
IFS 10K-3M
300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm7 039 SEK
C
IFS 6K-3M
300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm7 039 SEK
D
IFS 60K-2M
400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm8 447 SEK
E
IFS 30K-3M
400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm8 298 SEK
F
IFS 10K-3LM
400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm8 298 SEK
G
IFS 60K-2LM
500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm10 521 SEK
H
IFS 100K-2M
500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm10 521 SEK
I
IFS 100K-2LM
650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm14 226 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?