Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A404NFSS Kopplingsbox Encloser Metallic 4 tum Höjdx 4 tum Bredd x 3 tum Djup | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS kopplingsdosa hölje Metallic 4 tum Höjd x 4 tum Bredd x 3 tum Djup

Finns i lager
Artikel: AH3HDG Modell: A404NFSSKorsreferens: 32FE59

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgRostfritt stål
Cover TypFastämne
Djup3"
KapslingsfunktionerKlämmor
Typ av kapslingsskyddLyfta av
Kapslingsdjup (in.)3"
Kapslingshöjd (in.)4"
Kapslingsmaterial304 Stainless Steel
Kapslingsbredd (in.)4"
FinishBorstat
Packningpolyuretan
Höjd4"
IP-värde66
Metallmätare14/16
MonteringVägg
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 3R, 4, 4X, 12
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt
    • Stängningsmetod: skruvklämmor
    • Knockouts: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsbredd (in.)FärgDjupFinishPackningHöjdIP-värdeMetallmätarePris
HOFFMAN A1287JFGR Kapsling Icke-metall 12 tum Höjd x 8 tum Bredd x 7 tum Djup | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rostfritt stål7"BorstatSömlös skumplacering12 "66-6 372 kr
HOFFMAN A12R128NK Kapsling Metallic 12 tum Höjdx 12 tum Breddx8 tum Djup 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver-12 "3212/14/162 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A404NFSS kopplingsdosa hölje Metallic 4 tum Höjd x 4 tum Bredd x 3 tum Djup
5 560 kr /enhet