HOFFMAN A12R128NK Kapsling Metallic 12 tum Höjdx 12 tum Breddx8 tum Djup 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK Hölje Metallic 12 tum Höjdx 12 tum Breddx8 tum Djup 3R

Finns i lager
Artikel: AH3HDW Modell: A12R128NKKorsreferens: 32FH86

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgGrå
Cover TypFastämne
Djup8"
KapslingsfunktionerSkruvspärr
Typ av kapslingsskyddSkruva på
Kapslingsdjup (in.)8"
Kapslingshöjd (in.)12 "
KapslingsmaterialKolstål
Kapslingsbredd (in.)12 "
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd12 "
IP-värde32
Metallmätare12/14/16
MonteringVägg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.552
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapsling NEMA-betyg: 3R
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt
    • Stängningsmetod: Skruvar
    • Knockouts: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsbredd (in.)FärgDjupFinishPackningHöjdIP-värdeMetallmätarePris
HOFFMAN A1287JFGR Kapsling Icke-metall 12 tum Höjd x 8 tum Bredd x 7 tum Djup | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rostfritt stål7"BorstatSömlös skumplacering12 "66-6 372 kr
HOFFMAN A404NFSS Kopplingsbox Encloser Metallic 4 tum Höjdx 4 tum Bredd x 3 tum Djup | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rostfritt stål3"Borstatpolyuretan4"6614/165 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A12R128NK Hölje Metallic 12 tum Höjdx 12 tum Breddx8 tum Djup 3R
2 426 kr /enhet