HOFFMAN A14128CHQRFG Icke-metalliskt hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QVZ 32FC85

HOFFMAN A14128CHQRFG Icke-metallisk hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QVZ Modell: A14128CHQRFGKorsreferens: 32FC85

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup8"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå
Packningpolyuretan
Höjd14 "
Inre panel32FR80
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKompressionsgjutet glasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A1086CHQRFG Icke-metalliskt hölje gångjärn 10 tum höjd | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"3 112 kr
HOFFMAN A12106CHQRFG Icke-metallhölje gångjärn 12 tum höjd | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "3 937 kr
HOFFMAN A16148CHQRFG icke-metalliskt hölje 16 tum höjd x 14 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "5 477 kr
HOFFMAN A181610CHQRFG icke-metalliskt hölje 18 tum höjd x 16 tum bredd x 10 tum djup | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "7 149 kr
HOFFMAN A664CHQRFG Icke-metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"2 658 kr
HOFFMAN A864CHQRFG Icke-metalliskt hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"3 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A14128CHQRFG Icke-metallisk hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup
4 695 kr /enhet