Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A864CHQRFG Icke-metalliskt hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QWL 32FC96

HOFFMAN A864CHQRFG Icke-metallisk hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QWL Modell: A864CHQRFGKorsreferens: 32FC96

Få det Maj 20, Måndag
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
3 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup4"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå
Packningpolyuretan
Höjd8"
Inre panel32FR93
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKompressionsgjutet glasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)16.84
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A1086CHQRFG Icke-metalliskt hölje gångjärn 10 tum höjd | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"3 112 kr
HOFFMAN A12106CHQRFG Icke-metallhölje gångjärn 12 tum höjd | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "3 937 kr
HOFFMAN A14128CHQRFG Icke-metalliskt hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "4 695 kr
HOFFMAN A16148CHQRFG icke-metalliskt hölje 16 tum höjd x 14 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "5 477 kr
HOFFMAN A181610CHQRFG icke-metalliskt hölje 18 tum höjd x 16 tum bredd x 10 tum djup | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "7 149 kr
HOFFMAN A664CHQRFG Icke-metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"2 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A864CHQRFG Icke-metallisk hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup
3 076 kr /enhet