HOFFMAN A16N12BLP metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8.62 tum djup | AG2QNE 32FA54

HOFFMAN A16N12BLP metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8.62 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QNE Modell: A16N12BLPKorsreferens: 32FA54

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8.62 "
KapslingsfunktionerSlitsad spolskruv
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd16 "
Inre panel32FT09
IP-värde30
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare12, 14
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4025
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A20N20ALP Metalliskt hölje 20 tum höjd x 20 tum bredd x 6.62 tum djup | AG2QKZ 32FA51 A20N20ALP6.62 "20 "32FT1320 "6 820 kr
HOFFMAN A36N24BLP metallhölje 36 tum höjd x 24 tum bredd x 8.62 tum djup | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "10 220 kr
HOFFMAN A16N12ALP Metalliskt hölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 6.62 tum djup | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "4 750 kr
HOFFMAN A16N16ALP Metalliskt hölje 16 tum höjd x 16 tum bredd x 6.62 tum djup | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "5 289 kr
HOFFMAN A20N16ALP Metalliskt hölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 6.62 tum djup | AG2QNG 32FA56 A20N16ALP6.62 "20 "32FT1216 "5 747 kr
HOFFMAN A20N16BLP Metallhölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 8.62 tum djup | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "6 663 kr
HOFFMAN A20N20BLP metallhölje 20 tum höjd x 20 tum bredd x 8.62 tum djup | AG2QNJ 32FA58 A20N20BLP8.62 "20 "32FT1320 "7 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A16N12BLP metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8.62 tum djup
5 148 kr /enhet