HOFFMAN A24H2408ALLP Metallic kopplingsdosa kapsling 24 Höjd x 24 W x 8 Djup | AG2QWV 32FD05

HOFFMAN A24H2408ALLP metallisk kopplingsdosa hölje 24" Höjd x 24" B x 8" Djup

Finns i lager
Artikel: AG2QWV Modell: A24H2408ALLPKorsreferens: 32FD05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgAluminium
Djup8"
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärn
FinishBorstat
PackningNeopren
Höjd24 "
Inre panel32FT44
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialAluminium
Metallmätare12
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A16H1206ALLP Metallic kopplingsdosa kapsling 16 "Höjd x 12" B x 6 "Djup | AG2QWQ 32FD01 A16H1206ALLP6"16 "32FT2512 "20 980 kr
HOFFMAN A16H1608ALLP metallisk kopplingsbox hölje 16" Höjd x 16" B x 8" Djup | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "25 760 kr
HOFFMAN A20H1606ALLP Metallic kopplingsdosa kapsling 20 "höjd x 16" B x 6 "djup | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "25 759 kr
HOFFMAN A20H2006ALLP Metallisk kopplingsbox hölje 20" Höjd x 20" B x 6" Djup | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "27 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A24H2408ALLP metallisk kopplingsdosa hölje 24" Höjd x 24" B x 8" Djup
35 462 kr /enhet