HOFFMAN A30R3012HCR Metallic kopplingsdosa kapsling 30 tum höjd x 30 tum bredd | AG2QUA 32FC39

HOFFMAN A30R3012HCR metallisk kopplingsbox hölje 30 tum höjd x 30 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2QUA Modell: A30R3012HCRKorsreferens: 32FC39

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup12 "
KapslingsfunktionerSkruva
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd30 "
Inre panel32FT54
IP-värde32
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)80.65
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A16R126HCR Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 12 tum bredd | AG2QTN 32FC28 A16R126HCR6"16 "32FT2512 "4 306 kr
HOFFMAN A16R166HCR Metallic kopplingsdosa kapsling kolstål | AG2QTP 32FC29 A16R166HCR6"16 "32FT2816 "5 283 kr
HOFFMAN A20R166HCR Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "5 903 kr
HOFFMAN A20R208HCR Metallic kopplingsdosa kapsling 20 tum höjd x 20 tum bredd | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "8 403 kr
HOFFMAN A24R208HCR Metallic kopplingslåda kapsling 24 tum höjd x 20 tum bredd | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "9 358 kr
HOFFMAN A24R248HCR Metallic kopplingsdosa kapsling gångjärn | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "10 751 kr
HOFFMAN A30R248HCR Metallisk kopplingsdosa kapsling 30 tum höjd x 24 tum bredd | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "12 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A30R3012HCR metallisk kopplingsbox hölje 30 tum höjd x 30 tum bredd
17 986 kr /enhet